{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura Z acciaio | |
Sigla della dentatura | Z in acciaio | |
Grado di finezza della dentatura | grosso | |
Materiale da taglio | HM | |
Forma | L1230 | |
Descrizione della forma | Conica tonda | |
⌀ Testa | 13,2 mm | |
Lunghezza della testina | 32 mm | |
Lunghezza complessiva | 77 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 540740 L1230 | |
EAN / GTIN | 4045197804945 | |
Codice del produttore | 540740 L1230 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |