{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura Z acciaio | |
Sigla della dentatura | Z in acciaio | |
Grado di finezza della dentatura | grosso | |
Materiale da taglio | HM | |
Forma | A0616 | |
Descrizione della forma | Cilindrica | |
⌀ Testa | 6 mm | |
Lunghezza della testina | 18 mm | |
Lunghezza complessiva | 50 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 540740 A0616 | |
EAN / GTIN | 4045197804709 | |
Codice del produttore | 540740 A0616 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa rotativa G acciaio − grossa, HM, Modello: A0616
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 21.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 23.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
24.35 CHF
CHF 17.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 26.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Descrizione della forma | Cilindrica | cilindrica | Cilindrica | cilindrica |
Lunghezza complessiva | 50 mm | 50 mm | 55 mm | 55 mm |
⌀ Testa | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Materiale da taglio | HM | HM | HM AlCrN | HM AlTiN |
Grado di finezza della dentatura | grosso | grosso | grosso | grosso |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa |
Lunghezza della testina | 18 mm | 18 mm | 16 mm | 16 mm |