Fresa rotativa G acciaio − grossa, HM, Modello: L1020

Codice art.: 540740 L1020
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Dentatura Z acciaio
Sigla della dentatura Z in acciaio
Grado di finezza della dentatura grosso
Materiale da taglio HM
Forma L1020
Descrizione della forma Conica tonda
⌀ Testa 9,6 mm
Lunghezza della testina 30 mm
Lunghezza complessiva 76 mm
⌀ Gambo 6 mm
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 540740 L1020
EAN / GTIN 4045197804938
Codice del produttore 540740 L1020
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
GG(G)
 

Descrizione

Esecuzione:

L’innovativa geometria dei denti permette elevate prestazioni di truciolatura e contemporaneamente rotazione regolare e facilità d'uso. La formazione ottimale dei trucioli (non appuntiti) consente di ottenere un’elevata qualità superficiale. ⌀ codolo 6 mm.

Uso:

Ottimizzata per la lavorazione di acciaio e fusione.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello