{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura Z acciaio | |
Sigla della dentatura | Z in acciaio | |
Grado di finezza della dentatura | grosso | |
Materiale da taglio | HM | |
Forma | F1020 | |
Descrizione della forma | a punta tonda | |
⌀ Testa | 9,6 mm | |
Lunghezza della testina | 19 mm | |
Lunghezza complessiva | 64 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 540740 F1020 | |
EAN / GTIN | 4045197804884 | |
Codice del produttore | 540740 F1020 |