Pinza amperometrica digitale CM9-1

Codice art.: 473305 CM9-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 147.70 /pz.
  • CHF 108.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denominazione originale prodotto Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Visualizzazione massima 6.000
    Precisione base 1 %
    Test con segnale acustico 0 – 45 Ω
    Metodo di misura TRUE RMS (AC)
    Funzione Salva HOLD; PEAK; ZERO
    Tensione alternata AC 10 mV – 600 V
    Tensione continua DC 10 mV – 600 V
    Corrente alternata AC 10 µA – 60 A
    Resistenza 0,1 Ω – 600 kΩ
    Apertura massima della pinza 23 mm
    Categoria di sovratensione CAT II 600 V; CAT IV 300 V
    Alimentazione Funzionamento a batteria
    Numero di batterie contenute 2
    n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR3
    Tipo di prodotto Pinza per elettricisti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 473305 CM9-1
    EAN / GTIN 4014651446823

    Descrizione

    Esecuzione:

    Corpo in plastica robusto ed ergonomico con display LC illuminato. Misurazione sicura della corrente continua e alternata senza apertura del circuito elettrico. Rilevazione del valore di misura e del valore massimo; misurazione relativa.

    Uso:

    Strumenti di misura digitali per assistenza tecnica per elevata sicurezza e funzioni supplementari in numerosi campi di applicazione.
    La pinza amperometrica per corrente di dispersione CM9-1 è ideale per la ricerca guasti in apparecchi, macchine e impianti elettrici. È possibile individuare in anticipo difetti di isolamento ed elevate correnti di dispersione scorrette e, di conseguenza, ridurre i tempi morti. Rispetto alla misurazione della resistenza di isolamento, la misurazione avviene durante il funzionamento dell’impianto/dell’apparecchio e non ha alcun effetto negativo su componenti sensibili. Protezione contro i campi magnetici esterni, circuito di filtraggio per lo smorzamento di percentuali di segnale al di sopra della frequenza limite, filtro passa-basso.

    Norma:

    IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

    Fornitura:

    Incluse batterie, cavi con puntali, custodia rigida e istruzioni per l’uso.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello