Pinza amperometrica digitale CM7

Codice art.: 473305 CM7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 147.70 /pz.
  • CHF 108.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Visualizzazione massima 4.000
Precisione base 0,7 %
Denominazione originale prodotto CM7
Test con segnale acustico 0 − 30 Ω
Metodo di misura TRUE RMS (AC)
Funzione Salva HOLD, MAX / MIN
Tensione alternata AC 0,1 V − 750 V
Tensione continua DC 0,1 V − 1000 V
Corrente alternata AC 0,1 A − 1000 V
Corrente continua DC 0,1 A − 1000 V
Resistenza 0,1 Ω − 400 MΩ
Frequenza 1 Hz − 400 Hz
Apertura massima della pinza 53 mm
Categoria di sovratensione CAT IV 600 V
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 6LR61
Alimentazione elettrica 1× 081561 6LR61
Tipo di prodotto Pinza per elettricisti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 473305 CM7
Codice del produttore 044059

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in plastica robusto ed ergonomico con display LC illuminato. Misurazione sicura della corrente continua e alternata senza apertura del circuito elettrico. Rilevazione del valore di misura e del valore massimo; misurazione relativa.

Uso:

Strumenti di misura digitali per assistenza tecnica per elevata sicurezza e funzioni supplementari in numerosi campi di applicazione.

Norma:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Fornitura:

Incluse batterie, cavi con puntali, custodia rigida e istruzioni per l’uso.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Denominazione originale prodotto Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello