Pinza amperometrica digitale, Denominazione originale prodotto: CM10-1

Codice art.: 473305 CM10-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 122.00 /pz.
  • CHF 130.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denominazione originale prodotto Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Visualizzazione massima 6.000
Precisione base 1 %
Denominazione originale prodotto CM10-1
Test con segnale acustico
Metodo di misura TRUE RMS
Funzione Salva HOLD, MAX / MIN
Tensione alternata AC 0,1 V − 1000 V
Tensione continua DC 0,1 mV − 1000 V
Corrente alternata AC 10 mA − 1500 A
Corrente continua DC 10 mA − 1500 A
Resistenza 0,1 Ω − 600 Ω
Frequenza 0,01 Hz − 10 kHz
Apertura massima della pinza 42 mm
Categoria di sovratensione CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR6
Alimentazione elettrica 2× 081561 LR6
Tipo di prodotto Pinza per elettricisti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 473305 CM10-1
EAN / GTIN 4014651446885

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in plastica robusto ed ergonomico con display LC illuminato. Misurazione sicura della corrente continua e alternata senza apertura del circuito elettrico. Rilevazione del valore di misura e del valore massimo; misurazione relativa.

Uso:

Strumenti di misura digitali per assistenza tecnica per elevata sicurezza e funzioni supplementari in numerosi campi di applicazione.
Per uso professionale nell’industria, nell’assistenza e nell’artigianato. Misurazione della capacità, controllo del diodo. Data logger, memoria, Bluetooth, app. Misurazione della corrente di accensione (INRUSH), filtro passa-basso (HFR), sensore Volt, funzione ZERO.

Norma:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Fornitura:

Incluse batterie, cavi con puntali, custodia rigida e istruzioni per l’uso.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello