Pinza amperometrica digitale CM2-1

Codice art.: 473305 CM2-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 147.70 /pz.
  • CHF 108.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denominazione originale prodotto Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Visualizzazione massima 4.000
    Precisione base 0,5 %
    Test con segnale acustico 0 – 200 Ω
    Metodo di misura TRUE RMS (AC)
    Funzione Salva HOLD; MAX/MIN; ZERO
    Tensione alternata AC 0,1 mV – 600 V
    Tensione continua DC 0,1 mV – 600 V
    Corrente alternata AC 10 mA – 400 A
    Corrente continua DC 10 mA – 400 A
    Resistenza 0,1 Ω – 40 MΩ
    Capacità 1 nF – 100 mF
    Frequenza 0,01 Hz – 50 kHz
    Apertura massima della pinza 27 mm
    Categoria di sovratensione CAT IV 300 V; CAT III 600 V
    Alimentazione Funzionamento a batteria
    Numero di batterie contenute 2
    n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR3
    Tipo di prodotto Pinza per elettricisti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 473305 CM2-1
    EAN / GTIN 4014651446892

    Descrizione

    Esecuzione:

    Corpo in plastica robusto ed ergonomico con display LC illuminato. Misurazione sicura della corrente continua e alternata senza apertura del circuito elettrico. Rilevazione del valore di misura e del valore massimo; misurazione relativa.

    Uso:

    Strumenti di misura digitali per assistenza tecnica per elevata sicurezza e funzioni supplementari in numerosi campi di applicazione.
    Funzione Auto-V per riconoscimento automatico AC/DC. Bassa impedenza di ingresso (LoZ) per la soppressione di “tensioni reattive”. Filtro passa-basso (HFR 800 Hz) per misurazioni su azionamenti a motore sincronizzati. Sensore di tensione per il controllo senza contatto della fase e di rotture dei cavi. Memoria (HOLD, MAX/MIN). Compensazione zero.

    Norma:

    IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

    Fornitura:

    Incluse batterie, cavi con puntali, custodia rigida e istruzioni per l’uso.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello