Pinza amperometrica digitale, Denominazione originale prodotto: CM11

Codice art.: 473305 CM11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 122.00 /pz.
  • CHF 130.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denominazione originale prodotto Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Visualizzazione massima 6.000
Precisione base 1 %
Denominazione originale prodotto CM11
Test con segnale acustico 0 − 100 Ω
Metodo di misura TRUE RMS (AC)
Funzione Salva HOLD, MAX / MIN
Tensione alternata AC 0,01 V − 600 V
Tensione continua DC 0,01 V − 600 V
Corrente alternata AC 0,1 mA − 20 A
Corrente continua DC 0,1 mA − 10 A
Resistenza 0,1 Ω − 600 kΩ
Apertura massima della pinza 23 mm
Categoria di sovratensione CAT IV 300 V
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR3
Alimentazione elettrica 2× 081561 LR3
Tipo di prodotto Pinza per elettricisti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 473305 CM11
EAN / GTIN 4014651440678
Codice del produttore 044067

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in plastica robusto ed ergonomico con display LC illuminato. Misurazione sicura della corrente continua e alternata senza apertura del circuito elettrico. Rilevazione del valore di misura e del valore massimo; misurazione relativa.

Uso:

Strumenti di misura digitali per assistenza tecnica per elevata sicurezza e funzioni supplementari in numerosi campi di applicazione.
Ideale per la ricerca di guasti in impianti elettrici, comandi, apparecchi e circuiti elettrici per veicoli. Misurazione precisa di piccole correnti CA/CC (correnti di dispersione, differenziali e di perdita).

Norma:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Fornitura:

Incluse batterie, cavi con puntali, custodia rigida e istruzioni per l’uso.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello