Pinza amperometrica digitale CM12

Codice art.: 473305 CM12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 108.00 /pz.
  • CHF 147.70 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denominazione originale prodotto Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Visualizzazione massima 9.999
    Precisione base 1 %
    Test con segnale acustico 30 – 100 Ω
    Metodo di misura TRUE RMS (DC+AC)
    Funzione Salva HOLD; PEAK; MAX/MIN/AVG; Funzione data logger
    Tensione alternata AC 10 mV – 1000 V
    Tensione continua DC 10 mV – 1000 V
    Corrente alternata AC 10 mA – 600 A
    Corrente continua DC 10 mA – 600 A
    Resistenza 0,1 Ω – 100 kΩ
    Capacità 1 nF – 4 mF
    Frequenza 0,01 Hz – 10 kHz
    Apertura massima della pinza 33 mm
    Categoria di sovratensione CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
    Alimentazione Funzionamento a batteria
    Numero di batterie contenute 2
    n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR3
    Tipo di prodotto Pinza per elettricisti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 473305 CM12
    EAN / GTIN 4014651446809

    Descrizione

    Esecuzione:

    Corpo in plastica robusto ed ergonomico con display LC illuminato. Misurazione sicura della corrente continua e alternata senza apertura del circuito elettrico. Rilevazione del valore di misura e del valore massimo; misurazione relativa.

    Uso:

    Strumenti di misura digitali per assistenza tecnica per elevata sicurezza e funzioni supplementari in numerosi campi di applicazione.
    La pinza amperometrica professionale per corrente di lavoro CM12 è particolarmente adatta per attività di misurazione impegnative. I valori di misura possono essere monitorati, salvati e condivisi tramite l’APP gratuita per un’ulteriore valutazione. Funzioni aggiuntive interessanti e moderne per una pinza amperometrica indispensabile: Data logger LOG (10.000 valori di misura), memoria (1.000 valori di misura), Bluetooth®, app, misurazione della potenza attiva, del fattore di potenza, dell’armonica e della corrente di entrata (INRUSH). Prova del campo rotante bipolare, filtro passa-basso, sensore di tensione, compensazione zero.

    Norma:

    IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

    Fornitura:

    Incluse batterie, cavi con puntali, custodia rigida e istruzioni per l’uso.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello