Multimetro MMP3

Codice art.: 473300 MMP3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 75.00 /pz.
  • CHF 112.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denominazione originale prodotto Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Visualizzazione massima 5.000
    Precisione base 0,6 %
    Metodo di misura RMS
    Funzione Salva HOLD
    Tensione alternata AC 0,1 mV − 600 V
    Tensione continua DC 0,1 mV − 600 V
    Resistenza 0,1 Ω − 40 MΩ
    Capacità 10 pF − 100 µF
    Frequenza 1 mHz − 5 MHz
    Categoria di sovratensione CAT III 300 V; CAT II 600 V
    Materiale corpo plastica
    Alimentazione Funzionamento a batteria
    Numero di batterie contenute 2
    n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 LR44
    Tipo di prodotto Tester

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 473300 MMP3
    EAN / GTIN 4014650440846
    Codice del produttore 044084

    Descrizione

    Esecuzione:

    Corpo in plastica molto resistente con display LCD di grande formato, 3.1/2, 4 o 4.3/4 pollici.

    Uso:

    Strumenti di misura digitali per assistenza tecnica per elevata sicurezza e funzioni supplementari in numerosi campi di applicazione.
    Multimetro digitale in formato tascabile. Piccoli e sottili (132×86×19 mm) - pesano solo 130 g.

    Norma:

    IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

    Fornitura:

    Incluse batterie, cavi con puntali, custodia rigida e istruzioni per l’uso.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello