Multimetro MM7-1

Codice art.: 473300 MM7-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 97.30 /pz.
  • CHF 108.00 /pz.
  • CHF 99.90 /pz.
  • CHF 137.50 /pz.
  • CHF 124.00 /pz.
  • CHF 92.70 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denominazione originale prodotto Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Visualizzazione massima 6.000
Precisione base 0,08 %
Denominazione originale prodotto MM7-1
Prova di continuità
Controllo diodi
Sensore Volt (senza contatto)
Metodo di misura TRUE RMS (AC+DC)
Funzione Salva HOLD, MAX / MIN
Tensione alternata AC 0,01 mV − 1000 V
Tensione continua DC 0,01 mV − 1000 V
Corrente alternata AC 10 µA − 10 A
Corrente continua DC 10 µA − 10 A
Resistenza 0,1 Ω − 40 MΩ
Capacità 1 nF − 10 mF
Frequenza 0,01 Hz − 100 kHz
Temperatura -40 °C - 400 °C
Categoria di sovratensione CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
Materiale corpo plastica
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 6LR61
Tipo di prodotto Tester

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 473300 MM7-1
EAN / GTIN 4014651440852
Codice del produttore 044085

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in plastica molto resistente con display LCD di grande formato, 3.1/2, 4 o 4.3/4 pollici.

Uso:

Strumenti di misura digitali per assistenza tecnica per elevata sicurezza e funzioni supplementari in numerosi campi di applicazione.
Funzione AutoV per riconoscimento automatico della tensione AC/DC e bassa impedenza di ingresso(LoZ).

Norma:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Fornitura:

Incluse batterie, cavi con puntali, custodia rigida e istruzioni per l’uso.
Telaio gommato antiurto.
Sensore di temperatura per fili.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello