{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Visualizzazione massima | 60.000 | |
Precisione base | 0,03 % | |
Prova di continuità | sì | |
Controllo diodi | sì | |
Sensore Volt (senza contatto) | sì | |
Metodo di misura | TRUE RMS | |
Funzione Salva | HOLD, MAX / MIN / AVG, PEAK, REL | |
Tensione alternata AC | 10 µV − 1000 V | |
Tensione continua DC | 10 µV − 1000 V | |
Corrente alternata AC | 0,01 µA − 10 A | |
Corrente continua DC | 0,01 µA − 10 A | |
Resistenza | 0,01 Ω − 60 MΩ | |
Capacità | 0,01 nF − 10 mF | |
Frequenza | 0,001 Hz − 1 MHz | |
Temperatura | -200 °C - 1.090 °C | |
Categoria di sovratensione | CAT IV 600 V; CAT III 1000 V | |
Materiale corpo | plastica | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 LR3 | |
Tipo di prodotto | Tester |
Codice articolo | 473300 MM7-2 | |
EAN / GTIN | 4014651446908 |