{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Visualizzazione massima | 6.000 | |
Precisione base | 0,5 % | |
Prova di continuità | sì | |
Controllo diodi | sì | |
Sensore Volt (senza contatto) | sì | |
Metodo di misura | TRUE RMS (AC) | |
Funzione Salva | HOLD; Pmin / Pmax | |
Tensione alternata AC | 0,1 mV − 600 V | |
Tensione continua DC | 0,1 mV − 600 V | |
Corrente alternata AC | 1 mA − 10 A | |
Corrente continua DC | 0,1 µA − 10 A | |
Resistenza | 0,1 Ω − 40 MΩ | |
Capacità | 0,01 nF − 1 mF | |
Frequenza | 0,01 Hz − 50 kHz | |
Temperatura | -40 °C - 400 °C | |
Categoria di sovratensione | CAT IV 300 V; CAT III 600 V | |
Materiale corpo | plastica | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 LR3 | |
Tipo di prodotto | Tester |
Codice articolo | 473300 MM5-2 | |
EAN / GTIN | 4014651440715 | |
Codice del produttore | 044071 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Multimetro, Denominazione originale prodotto: MM5-2
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 197.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 79.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Visualizzazione massima | 6.000 | 4.000 |
Frequenza | 0,01 Hz − 50 kHz | 0,01 Hz − 10 kHz |
Tensione continua DC | 0,1 mV − 600 V | 0,1 mV − 600 V |
Corrente continua DC | 0,1 µA − 10 A | 0,1 µA − 10 A |
Precisione base | 0,5 % | 1 % |
Capacità | 0,01 nF − 1 mF | 0,01 nF − 4000 µF |
Metodo di misura | TRUE RMS (AC) | TRUE RMS (AC) |