{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Visualizzazione massima | 6.000 | |
Precisione base | 0,5 % | |
Denominazione originale prodotto | MM10-PV | |
Interfaccia | Interfaccia Bluetooth; Interfaccia Digimatic | |
Prova di continuità | sì | |
Controllo diodi | sì | |
Sensore Volt (senza contatto) | sì | |
Metodo di misura | TRUE RMS | |
Funzione Salva | HOLD, MAX / MIN | |
Tensione alternata AC | 0,1 mV − 1500 V | |
Tensione continua DC | 0,1 mV − 2000 V | |
Corrente alternata AC | 1 mA − 10 A | |
Corrente continua DC | 1 mA − 10 A | |
Resistenza | 0,1 Ω − 40 MΩ | |
Capacità | 1 nF − 10 mF | |
Frequenza | 0,01 Hz − 100 kHz | |
Temperatura | -40 °C - 400 °C | |
Categoria di sovratensione | CAT IV 600 V; CAT III 1000 V | |
Materiale corpo | plastica | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081555 LR6 | |
Tipo di prodotto | Tester |
Codice articolo | 473300 MM10-PV | |
EAN / GTIN | 4014651440890 |