Multimetro, Denominazione originale prodotto: MM2

Codice art.: 473300 MM2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 108.00 /pz.
  • CHF 99.90 /pz.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denominazione originale prodotto Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Visualizzazione massima 2.000
Precisione base 0,5 %
Prova di continuità
Controllo diodi
Metodo di misura RMS
Tensione alternata AC 100 µV − 750 V
Tensione continua DC 100 µV − 1000 V
Corrente alternata AC 0,1 µA − 20 A
Corrente continua DC 0,1 µA − 20 A
Resistenza 0,1 Ω − 20 MΩ
Categoria di sovratensione CAT III 600 V; CAT II 1000 V
Materiale corpo plastica
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 6LR61
Tipo di prodotto Tester

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 473300 MM2
EAN / GTIN 4014651000520

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in plastica molto resistente con display LCD di grande formato, 3.1/2, 4 o 4.3/4 pollici.

Uso:

Strumenti di misura digitali per assistenza tecnica per elevata sicurezza e funzioni supplementari in numerosi campi di applicazione.
Campi di misura della corrente con valori molto precisi (200 µA e 2/20/200 mA) per la misurazione della corrente di ionizzazione sul bruciatore a gas e la verifica dell’anodo sacrificale nel serbatoio dell’acqua calda (tecnici del riscaldamento e della climatizzazione).

Norma:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Fornitura:

Incluse batterie, cavi con puntali, custodia rigida e istruzioni per l’uso.
Telaio gommato antiurto.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello