{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 12 mm - 16 mm | |
Lettura | 0,005 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
Limite di errore | 0,004 mm | |
⌀ Tamburo graduato | 23 mm | |
Dimensione a | 0,3 mm | |
Profondità di misura standard | 80 mm | |
Profondità di misura con prolunga | 230 mm | |
Metrologia | analogico | |
Lunghezza complessiva | 127 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte |
Codice articolo | 429005 12-16 | |
EAN / GTIN | 4946368517186 | |
Codice del produttore | 368-164 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Micrometri per interni Holtest per la misura di fori ciechi, Intervallo di misurazione: 12-16mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 514.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
332.50 CHF
CHF 262.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Limite di errore | 0,004 mm | 0,005 mm |
Campo di misura | 12 mm - 16 mm | 12 mm - 16 mm |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | 1/50 mm |
Normativa | Norma interna | Norma interna |
Profondità di misura standard | 80 mm | 80 mm |
Dimensione a | 0,3 mm | 0,5 mm |
Metrologia | analogico | analogico |