{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | Norma interna | |
Intervallo di misurazione | 30 mm - 40 mm | |
Lettura | 0,005 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
Limite di errore | 0,006 mm | |
⌀ Tamburo graduato | 23 mm | |
Dimensione a | 0,3 mm | |
Profondità di misura standard | 98 mm | |
Profondità di misura con prolunga | 248 mm | |
Metrologia | analogico | |
Lunghezza complessiva | 140 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte |
Codice articolo | 429005 30-40 | |
EAN / GTIN | 4946368517223 | |
Codice del produttore | 368-168 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrometri per interni Holtest per la misura di fori ciechi 30-40 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 556.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 407.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lettura | 0,005 | 0,005 |
Limite di errore | 0,006 | 0,006 |
Intervallo di misurazione | 30 ;40 | 30 ;40 |
Profondità di misura con prolunga | 248 | 247 |
Profondità di misura standard | 98 | 97 |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida |
Metrologia | analogico | analogico |