{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | Norma interna | |
Intervallo di misurazione | 62 mm - 75 mm | |
Lettura | 0,005 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
Limite di errore | 0,006 mm | |
⌀ Tamburo graduato | 23 mm | |
Dimensione a | 0,3 mm | |
Profondità di misura standard | 105 mm | |
Profondità di misura con prolunga | 255 mm | |
Metrologia | analogico | |
Lunghezza complessiva | 156 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte |
Codice articolo | 429005 62-75 | |
EAN / GTIN | 4946368517254 | |
Codice del produttore | 368-171 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Micrometri per interni Holtest per la misura di fori ciechi 62-75 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 663.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 505.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lettura | 0,005 | 0,005 |
Limite di errore | 0,006 | 0,007 |
Profondità di misura con prolunga | 255 | 267 |
Scala tamburo graduato | 1/50 | 1/50 |
Profondità di misura standard | 105 | 117 |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida |
Dimensione a | 0,3 | 1 |