{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | Norma interna | |
Intervallo di misurazione | 25 mm - 30 mm | |
Lettura | 0,005 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
Limite di errore | 0,006 mm | |
⌀ Tamburo graduato | 23 mm | |
Dimensione a | 0,3 mm | |
Profondità di misura standard | 90 mm | |
Profondità di misura con prolunga | 240 mm | |
Metrologia | analogico | |
Lunghezza complessiva | 140 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte |
Codice articolo | 429005 25-30 | |
EAN / GTIN | 4946368517216 | |
Codice del produttore | 368-167 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Micrometri per interni Holtest per la misura di fori ciechi 25-30 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 537.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 366.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lettura | 0,005 | 0,005 |
Profondità di misura con prolunga | 240 | 240 |
Scala tamburo graduato | 1/50 | 1/50 |
Norma | Norma interna | Norma interna |
Dimensione a | 0,3 | 0,5 |
Metrologia | analogico | analogico |
Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte | Micrometro per interni a 3 punte |