Micrometri per interni Holtest per la misura di fori ciechi, Intervallo di misurazione: 20-25mm

Codice art.: 429005 20-25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 57.40 /pz.
  • CHF 31.85 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Scala tamburo graduato: 1/50
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa Norma interna
Campo di misura 20 mm - 25 mm
Lettura 0,005 mm
Scala tamburo graduato 1/50 mm
Limite di errore 0,006 mm
⌀ Tamburo graduato 23 mm
Dimensione a 0,3 mm
Profondità di misura standard 90 mm
Profondità di misura con prolunga 240 mm
Metrologia analogico
Lunghezza complessiva 140 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 429005 20-25
EAN / GTIN 4946368517209
Codice del produttore 368-166

Descrizione

Esecuzione:

Antiruggine, elementi di lettura in esecuzione cromata antiriflesso. Tamburo graduato con graduazione nera e frizione.
Esecuzione per fori ciechi. Superfici di contatto in acciaio temprato con rivestimento in titanio per una durata più elevata.

Accessori speciali:

Prolunghe n. art. 429010, anelli di riscontro n. art. 484030.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Micrometri per interni Holtest per la misura di fori ciechi, Intervallo di misurazione: 20-25mm

Micrometri per interni Holtest per la misura di fori ciechi, Intervallo di misurazione: 20-25mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  541.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
367.50 CHF
CHF  290.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Lettura 0,005 mm 0,005 mm
Limite di errore 0,006 mm 0,006 mm
Campo di misura 20 mm - 25 mm 20 mm - 25 mm
Scala tamburo graduato 1/50 mm 1/50 mm
Normativa Norma interna Norma interna
Profondità di misura standard 90 mm 90 mm
Metrologia analogico analogico

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello