{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 863 | |
Campo di misura | 6 mm - 8 mm | |
Lettura | 0,001 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
Limite di errore | 0,004 mm | |
Dimensione a | 1,5 mm | |
Profondità di misura standard | 58 mm | |
Profondità di misura con prolunga | 133 mm | |
Metrologia | analogico | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte |
Codice articolo | 428900 6-8 | |
EAN / GTIN | 4059192010577 | |
Codice del produttore | 4190310 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Micrometro per interni Micromar, Intervallo di misurazione: 6-8mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 477.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
363.00 CHF
CHF 286.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lettura | 0,001 mm | 0,001 mm |
Limite di errore | 0,004 mm | 0,004 mm |
Campo di misura | 6 mm - 8 mm | 6 mm - 8 mm |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | 1/50 mm |
Normativa | DIN 863 | Norma interna |
Profondità di misura standard | 58 mm | 54 mm |
Dimensione a | 1,5 mm | 1,5 mm |