{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 863 | |
Campo di misura | 25 mm - 30 mm | |
Lettura | 0,005 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
Limite di errore | 0,004 mm | |
Dimensione a | 0 mm | |
Profondità di misura standard | 68 mm | |
Profondità di misura con prolunga | 218 mm | |
Metrologia | analogico | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte |
Codice articolo | 428900 25-30 | |
EAN / GTIN | 4059192010638 | |
Codice del produttore | 4190316 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrometro per interni Micromar 25-30 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 529.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 367.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lettura | 0,005 mm | 0,005 mm |
Campo di misura | 25 mm - 30 mm | 25 mm - 30 mm |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | 1/50 mm |
Normativa | DIN 863 | Norma interna |
Profondità di misura standard | 68 mm | 90 mm |
Dimensione a | 0 mm | 0,5 mm |
Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte | Micrometro per interni a 3 punte |