{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 863 | |
Campo di misura | 40 mm - 50 mm | |
Lettura | 0,005 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
Limite di errore | 0,004 mm | |
Dimensione a | 0 mm | |
Profondità di misura standard | 76 mm | |
Profondità di misura con prolunga | 226 mm | |
Metrologia | analogico | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte |
Codice articolo | 428900 40-50 | |
EAN / GTIN | 4059192010652 | |
Codice del produttore | 4190319 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrometro per interni Micromar 40-50 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 598.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 444.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Limite di errore | 0,004 mm | 0,006 mm |
Campo di misura | 40 mm - 50 mm | 40 mm - 50 mm |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | 1/50 mm |
Normativa | DIN 863 | Norma interna |
Profondità di misura standard | 76 mm | 97 mm |
Metrologia | analogico | analogico |
Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte | Micrometro per interni a 3 punte |