{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 863 | |
Campo di misura | 125 mm - 150 mm | |
Lettura | 0,005 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
Limite di errore | 0,006 mm | |
Dimensione a | 0 mm | |
Profondità di misura standard | 132 mm | |
Profondità di misura con prolunga | 282 mm | |
Metrologia | analogico | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte |
Codice articolo | 428900 125-150 | |
EAN / GTIN | 4059192010416 | |
Codice del produttore | 4190015 |