{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 863 | |
Intervallo di misurazione | 10 mm - 12 mm | |
Lettura | 0,001 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
Limite di errore | 0,004 mm | |
Dimensione a | 1,8 mm | |
Profondità di misura standard | 58 mm | |
Profondità di misura con prolunga | 133 mm | |
Metrologia | analogico | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte |
Codice articolo | 428900 10-12 | |
EAN / GTIN | 4059192010591 | |
Codice del produttore | 4190312 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrometro per interni Micromar 10-12 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 477.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 362.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lettura | 0,001 | 0,001 |
Intervallo di misurazione | 10 ;12 | 10 ;12 |
Scala tamburo graduato | 1/50 | 1/50 |
Norma | DIN 863 | Norma interna |
Profondità di misura standard | 58 | 54 |
Dimensione a | 1,8 | 1,5 |
Metrologia | analogico | analogico |