Morsa autocentrante, apparecchio base Xtric 80MP

Codice art.: 363000 80MP
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Xtric
Forza di serraggio fino a max. 25 kN
Peso 4 kg
L 220 mm
B 80 mm
Altezza H 40 mm
Campo di serraggio S1 0 mm - 126 mm
Campo di serraggio S2 74 mm - 194 mm
Scanalatura longitudinale 20 mm
Angolo di oscillazione ±2 grado
Coppia massima 85 Nm
Dimensione apertura 10 mm; 5 mm
Parte inferiore dell’interasse 52 mm
Codice a colori per accessori adatti Xtric 80
Tipo di prodotto Morsa per macchine utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 363000 80MP
EAN / GTIN 4062406090517
Codice del produttore 363000 80MP

Descrizione

Esecuzione:

  • Ottima accessibilità e simmetria perfetta.
  • Interamente temprate e fresate di precisione sul lato inferiore.
  • Serraggio di pezzi grezzi e finiti con sollevamento minimo di ganasce e componenti.
  • Inclusi fori per il sistema di posizionamento LANG, adattabile su GARANT ZeroClamp ed Erowa ITS148 (Dim. 50 e 80) tramite piastra intermedia.
  • Sostituzione delle ganasce senza utensili. Invertendo le ganasce, è possibile modificare il campo di serraggio.
  • Interfaccia di automazione.
  • Sistema di sostituzione rapida delle ganasce innovativo e senza utensili.
  • Forza di serraggio fino a 25 kN con coppia di 90 Nm.
  • Uso rapido e intuitivo.
  • Precisione di ripetibilità <0,01 mm.
  • Scala graduata per il preposizionamento dei moduli di serraggio.
  • Madrevite con o senza funzione pendolo.
  • Margine di serraggio per staffe di fissaggio.
  • Regolazione del centro con chiave per ghiere.

Uso:

Perfette per la lavorazione su 5 lati. Serraggio concentrico.

Per:

Ganasce riportate n. art. 363010363045.

Fornitura:

Guide base, mandrino, madrevite, copertura del mandrino n. art. 363083.

Accessori speciali:

Chiavi maschio esagonali n. art. 627424 Dim. 5, chiave per ghiere n. art. 628600 Dim. 2, chiave dinamometrica n. art. 656050, bussola per chiavi a bussola n. art. 642229, staffe di fissaggio n. art. 363081 80 e 361165 CS1, perni di serraggio GARANT n. art. 363190, piastre di adattamento n. art. 363079, 363080, 363085. Supporto per altezze n. art. 363090 (in combinazione con n. art. 363079). Stazione di montaggio n. art. 358595 52/96.

Nota:

Le ganasce riportate adatte n. art. 363010363045 non sono comprese nella fornitura. Situazione di serraggio S2 creata invertendo la ganascia. Eliminare le fessure di serraggio nei modelli XS, XSP e H con ganasce riportate sfalsate.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello