Piastra di adattamento, Lunghezza: 325mm

Codice art.: 363079 325
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Xtric
Lunghezza 325 mm
Larghezza 125 mm
Altezza 30 mm
Tipo di prodotto Piastra di adattamento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 363079 325
EAN / GTIN 4062406401122
Codice del produttore 363079 325

Descrizione

Esecuzione:

Per fissare tutti gli elementi di serraggio con interasse da 52 mm e 96 mm, per l’adattamento ai sistemi di serraggio sul punto zero. Inclusi 2 fori ZeroClamp 18M12, interasse 200 mm. Alluminio anodizzato.

Per:

Morsa autocentrante n. art. 363000, 363300 e supporto per altezze 363090.

Fornitura:

Bussole di centraggio e viti di fissaggio per Xtric Dim. 50/80 e 125, cappucci per fori di posizionamento di Xtric Dim. 125 per l’utilizzo di Xtric Dim. 50 o 80.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello