Morsa autocentrante, apparecchio base Xtric 125XSP

Codice art.: 363000 125XSP
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Xtric
    Forza di serraggio fino a max. 32 kN
    Peso 7,8 kg
    L 186 mm
    B 125 mm
    Altezza H 54 mm
    Campo di serraggio S1 0 mm - 60 mm
    Campo di serraggio S2 92 mm - 146 mm
    Scanalatura longitudinale 20 mm
    Angolo di oscillazione ±2 grado
    Coppia massima 132 Nm
    Dimensione apertura 13 mm; 5 mm
    Parte inferiore dell’interasse 96 mm
    Codice a colori per accessori adatti Xtric 125
    Tipo di prodotto Morsa per macchine utensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 363000 125XSP
    EAN / GTIN 4062406229962
    Codice del produttore 363000 125XSP

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Ottima accessibilità e simmetria perfetta.
    • Interamente temprate e fresate di precisione sul lato inferiore.
    • Serraggio di pezzi grezzi e finiti con sollevamento minimo di ganasce e componenti.
    • Inclusi fori per il sistema di posizionamento LANG, adattabile su GARANT ZeroClamp ed Erowa ITS148 (Dim. 50 e 80) tramite piastra intermedia.
    • Sostituzione delle ganasce senza utensili. Invertendo le ganasce, è possibile modificare il campo di serraggio.
    • Interfaccia di automazione.
    • Sistema di sostituzione rapida delle ganasce innovativo e senza utensili.
    • Forza di serraggio fino a 25 kN con coppia di 90 Nm.
    • Uso rapido e intuitivo.
    • Precisione di ripetibilità <0,01 mm.
    • Scala graduata per il preposizionamento dei moduli di serraggio.
    • Madrevite con o senza funzione pendolo.
    • Margine di serraggio per staffe di fissaggio.
    • Regolazione del centro con chiave per ghiere.

    Uso:

    Perfette per la lavorazione su 5 lati. Serraggio concentrico.

    Per:

    Ganasce riportate n. art. 363010363045.

    Fornitura:

    Guide base, mandrino, madrevite, copertura del mandrino n. art. 363083.

    Accessori speciali:

    Chiavi maschio esagonali n. art. 627424 Dim. 5, chiave per ghiere n. art. 628600 Dim. 2, chiave dinamometrica n. art. 656050, bussola per chiavi a bussola n. art. 642229, staffe di fissaggio n. art. 363081 80 e 361165 CS1, perni di serraggio GARANT n. art. 363190, piastre di adattamento n. art. 363079, 363080, 363085. Supporto per altezze n. art. 363090 (in combinazione con n. art. 363079). Stazione di montaggio n. art. 358595 52/96.

    Nota:

    Le ganasce riportate adatte n. art. 363010363045 non sono comprese nella fornitura. Situazione di serraggio S2 creata invertendo la ganascia. Eliminare le fessure di serraggio nei modelli XS, XSP e H con ganasce riportate sfalsate.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello