{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione | Sistema di serraggio sul punto zero | |
Peso | 10,6 kg | |
L | 186 mm | |
B | 125 mm | |
Altezza H | 54 mm | |
Barretta polisferica | 80 mm | |
Coppia massima | 132 Nm | |
Dimensione apertura | 13 mm; 5 mm | |
Forza di serraggio massima | 32 kN | |
Codice a colori | Xtric 125 | |
Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili |
Codice articolo | 363000 125XSA | |
EAN / GTIN | 4067263098799 | |
Codice del produttore | 363000 125XSA |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Morsa autocentrante, apparecchio base Xtric, Modello: 125XSA
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 1’140.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 1’245.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
B | 125 mm | 125 mm |
Codice a colori | Xtric 125 | Xtric 125 |
Altezza H | 54 mm | 54 mm |
L | 186 mm | 186 mm |
Forza di serraggio massima | 32 kN | 32 kN |
Barretta polisferica | 80 mm | 80 mm |
Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili | Morsa per macchine utensili |