Esecuzione:
- Ottima accessibilità e simmetria perfetta.
- Interamente temprate e fresate di precisione sul lato inferiore.
- Serraggio di pezzi grezzi e finiti con sollevamento minimo di ganasce e componenti.
- Inclusi fori per il sistema di posizionamento LANG, adattabile su GARANT ZeroClamp ed Erowa ITS148 (Dim. 50 e 80) tramite piastra intermedia.
- Sostituzione delle ganasce senza utensili. Invertendo le ganasce, è possibile modificare il campo di serraggio.
- Interfaccia di automazione.
- Sistema di sostituzione rapida delle ganasce innovativo e senza utensili.
- Forza di serraggio fino a 25 kN con coppia di 90 Nm.
- Uso rapido e intuitivo.
- Precisione di ripetibilità <0,01 mm.
- Scala graduata per il preposizionamento dei moduli di serraggio.
- Madrevite con o senza funzione pendolo.
- Margine di serraggio per staffe di fissaggio.
- Regolazione del centro con chiave per ghiere.
Uso:
Perfette per la lavorazione su 5 lati. Serraggio concentrico.
Per:
Fornitura:
Guide base, mandrino, madrevite,
copertura del mandrino n. art. 363083.
Accessori speciali:
Chiavi maschio esagonali n. art.
627424 Dim. 5, chiave per ghiere n. art.
628600 Dim. 2, chiave dinamometrica n. art.
656050, bussola per chiavi a bussola n. art.
642229, staffe di fissaggio n. art.
363081 80 e
361165 CS1, perni di serraggio GARANT n. art.
363190, piastre di adattamento n. art.
363079,
363080,
363085. Supporto per altezze n. art.
363090 (in combinazione con n. art.
363079). Stazione di montaggio n. art.
358595 52/96.
Nota:
I codoli di serraggio per ZeroClamp sono di base troppo lunghi per poter essere usati direttamente. Accorciare la filettatura dei codoli a una lunghezza di avvitamento max. di 19 mm a partire dalla superficie di appoggio.
Le ganasce riportate adatte n. art.
363010 –
363045 non sono comprese nella fornitura. Situazione di serraggio S2 creata invertendo la ganascia. Eliminare le fessure di serraggio nei modelli XS, XSP e H con ganasce riportate sfalsate.