{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 8 | |
Campo di serraggio | 0 mm - 8 mm | |
⌀ Esterno | 35,8 mm | |
Lunghezza della testina chiusa | 73,4 mm | |
Cono mandrino | B 12 | |
⌀ Massimo cono mandrino | 12,065 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave |
Codice articolo | 341400 8 | |
EAN / GTIN | 4019208195025 | |
Codice del produttore | 871032 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrino autobloccante Supra 8
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 111.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 88.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 35,8 mm | 37 mm |
Cono mandrino | B 12 | B12 |
Lunghezza della testina chiusa | 73,4 mm | 78 mm |
⌀ Massimo cono mandrino | 12,065 mm | 12,065 mm |
Campo di serraggio | 0 mm - 8 mm | 0 mm - 8 mm |
Modello | 8 | |
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave | Mandrino senza chiave |