{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 13/12 | |
Campo di serraggio | 1 mm - 13 mm | |
⌀ Esterno | 42,5 mm | |
Lunghezza della testina chiusa | 90 mm | |
Cono mandrino | B 12 | |
⌀ Massimo cono mandrino | 12,065 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave |
Codice articolo | 341400 13/12 | |
EAN / GTIN | 4019208018546 | |
Codice del produttore | 871046 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino autobloccante Supra 13/12
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 102.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 81.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 82.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 42,5 mm | 47 mm | 42,5 mm |
Cono mandrino | B 12 | B 12 | B 12 |
Lunghezza della testina chiusa | 90 mm | 103 mm | 97 mm |
⌀ Massimo cono mandrino | 12,065 mm | 12,065 mm | 12,065 mm |
Campo di serraggio | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Modello | 13/12 | ||
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave | Mandrino senza chiave | Mandrino senza chiave |