{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 10/16 | |
Campo di serraggio | 0 mm - 10 mm | |
⌀ Esterno | 40,2 mm | |
Lunghezza della testina chiusa | 89,1 mm | |
Cono mandrino | B 16 | |
⌀ Massimo cono mandrino | 15,733 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave |
Codice articolo | 341400 10/16 | |
EAN / GTIN | 4019208189772 | |
Codice del produttore | 871041 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino autobloccante Supra 10/16
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 121.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 96.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 96.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 40,2 mm | 40 mm | 43 mm |
Cono mandrino | B 16 | B 16 | B 16 |
Lunghezza della testina chiusa | 89,1 mm | 86 mm | 92 mm |
⌀ Massimo cono mandrino | 15,733 mm | 15,733 mm | 15,733 mm |
Campo di serraggio | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm |
Modello | 10/16 | ||
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave | Mandrino senza chiave | Mandrino senza chiave |