{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di serraggio | 0 mm - 10 mm | |
⌀ Esterno | 40 mm | |
Lunghezza della testina chiusa | 86 mm | |
Cono mandrino | B 16 | |
⌀ Massimo cono mandrino | 15,733 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave |
Codice articolo | 341420 10/16 | |
EAN / GTIN | 4045197883230 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrino autobloccante 10/16
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 95.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 95.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 40 | 43 |
Cono mandrino | B 16 | B 16 |
Lunghezza della testina chiusa | 86 | 92 |
⌀ Massimo cono mandrino | 15,733 | 15,733 |
Campo di serraggio | 0 ;10 | 0 ;10 |
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave | Mandrino senza chiave |