{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di serraggio | 1 mm - 13 mm | |
⌀ Esterno | 47 mm | |
Lunghezza della testina chiusa | 103 mm | |
Cono mandrino | B 16 | |
⌀ Massimo cono mandrino | 15,733 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave |
Codice articolo | 341420 13/16 | |
EAN / GTIN | 4045197883254 | |
Codice del produttore | 341420 13/16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrino autobloccante 13/16
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 103.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 103.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 47 | 42,5 |
Cono mandrino | B 16 | B 16 |
Lunghezza della testina chiusa | 103 | 101,6 |
⌀ Massimo cono mandrino | 15,733 | 15,733 |
Campo di serraggio | 1 ;13 | 1 ;13 |
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave | Mandrino senza chiave |