{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di serraggio | 3 mm - 16 mm | |
⌀ Esterno | 52 mm | |
Lunghezza della testina chiusa | 105 mm | |
Cono mandrino | B 16 | |
⌀ Massimo cono mandrino | 15,733 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave |
Codice articolo | 341420 16/16 | |
EAN / GTIN | 4045197883261 | |
Codice del produttore | 341420 16/16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Mandrino autobloccante 16/16
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 109.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 110.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 52 | 50,5 |
Cono mandrino | B 16 | B 16 |
Lunghezza della testina chiusa | 105 | 106,7 |
⌀ Massimo cono mandrino | 15,733 | 15,733 |
Campo di serraggio | 3 ;16 | 3 ;16 |
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave | Mandrino senza chiave |