{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di serraggio | 1 mm - 13 mm | |
⌀ Esterno | 47 mm | |
Lunghezza della testina chiusa | 103 mm | |
Cono mandrino | B 12 | |
⌀ Massimo cono mandrino | 12,065 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave |
Codice articolo | 341420 13/12 | |
EAN / GTIN | 4045197883247 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrino autobloccante 13/12
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 81.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 82.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 47 | 42,5 |
Cono mandrino | B 12 | B 12 |
Lunghezza della testina chiusa | 103 | 97 |
⌀ Massimo cono mandrino | 12,065 | 12,065 |
Campo di serraggio | 1 ;13 | 1 ;13 |
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave | Mandrino senza chiave |