Mandrino autobloccante 8

Codice art.: 341420 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Campo di serraggio 0 mm - 8 mm
    ⌀ Esterno 37 mm
    Lunghezza della testina chiusa 78 mm
    Cono mandrino B12
    ⌀ Massimo cono mandrino 12,065 mm
    Tipo di prodotto Mandrino senza chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 341420 8
    EAN / GTIN 4045197883216
    Codice del produttore 341420 8

    Descrizione

    Esecuzione:

    Esecuzione industriale.
    Con cono per pinze serrapunta a norma DIN 238

    Uso:

    Per l’innesto in attacchi n. art. 342300342887 o direttamente nel mandrino della macchina.
    Per trapani a colonna.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello