{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 16/18 | |
Campo di serraggio | 3 mm - 16 mm | |
⌀ Esterno | 51 mm | |
Lunghezza della testina chiusa | 107 mm | |
Cono mandrino | B 18 | |
⌀ Massimo cono mandrino | 17,431 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave |
Codice articolo | 341400 16/18 | |
EAN / GTIN | 4019208195827 | |
Codice del produttore | 871065 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino autobloccante Supra 16/18
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 137.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 109.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 109.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 51 mm | 52 mm | 50,5 mm |
Cono mandrino | B 18 | B 18 | B 18 |
Lunghezza della testina chiusa | 107 mm | 105 mm | 110,9 mm |
⌀ Massimo cono mandrino | 17,431 mm | 17,431 mm | 17,431 mm |
Campo di serraggio | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm |
Modello | 16/18 | ||
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave | Mandrino senza chiave | Mandrino senza chiave |