{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di serraggio | 3 mm - 16 mm | |
⌀ Esterno | 50,5 mm | |
Lunghezza della testina chiusa | 110,9 mm | |
Cono mandrino | B 18 | |
⌀ Massimo cono mandrino | 17,431 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave |
Codice articolo | 341425 16/18 | |
EAN / GTIN | 4062406088392 | |
Codice del produttore | 341425 16/18 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pinza serrapunta autobloccante 16/18
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 109.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 109.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 50,5 | 52 |
Cono mandrino | B 18 | B 18 |
Lunghezza della testina chiusa | 110,9 | 105 |
⌀ Massimo cono mandrino | 17,431 | 17,431 |
Campo di serraggio | 3 ;16 | 3 ;16 |
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave | Mandrino senza chiave |