{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 16/16 | |
Campo di serraggio | 3 mm - 16 mm | |
⌀ Esterno | 51 mm | |
Lunghezza della testina chiusa | 107 mm | |
Cono mandrino | B 16 | |
⌀ Massimo cono mandrino | 15,733 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave |
Codice articolo | 341400 16/16 | |
EAN / GTIN | 4019208191911 | |
Codice del produttore | 871064 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino autobloccante Supra 16/16
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 137.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 109.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 109.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 51 mm | 52 mm | 50,5 mm |
Cono mandrino | B 16 | B 16 | B 16 |
Lunghezza della testina chiusa | 107 mm | 105 mm | 106,7 mm |
⌀ Massimo cono mandrino | 15,733 mm | 15,733 mm | 15,733 mm |
Campo di serraggio | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm |
Modello | 16/16 | ||
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave | Mandrino senza chiave | Mandrino senza chiave |