Cartuccia Vario plus Eco, concava per scanalatura frontale 65/85 mm

Codice art.: 274514 65/85
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ del campo, intaglio D1 / D2 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Vario Plus Eco
⌀ Minimo 1° intaglio D1 65 mm
⌀ Massimo 1° intaglio D2 85 mm
Tipo di impiego destra
Passaggio interno per LR
Larghezza gola w 2 mm
Profondità di taglio cave tmax. 16 mm
Inserto adatto n. art. 273656 − 273749
Tipo di prodotto Cartuccia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 274514 65/85
EAN / GTIN 4067263950479
Codice del produttore 274514 65/85

Descrizione

Esecuzione:

Stabilità del sistema ottimizzata grazie al serraggio multiplo delle viti e all’accoppiamento geometrico.

Per:

Portautensili n. art. 274500274503, 274530, 274531.

Attenzione:

Senza viti di montaggio (sono fornite con gli steli portalama).

Nota:

D1 = ⌀ minimo per il 1° intaglio di cava / D2 = ⌀ massimo per il 1° intaglio di cava.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "Vario Plus Eco" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello