Portautensili Vario plus Eco esecuzione diritta 0° 20 mm

Codice art.: 274501 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza codolo b (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Vario Plus Eco
    Larghezza codolo b 20 mm
    Tipo di impiego sinistra
    Passaggio interno per LR
    Lunghezza complessiva L 112,5 mm
    L1 54 mm
    L2 43,5 mm
    Vite di montaggio 279815 9
    Vite di bloccaggio 279815 24
    Listello di fissaggio 279928 7
    Tipo di prodotto Portautensili autobloccanti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 274501 20
    EAN / GTIN 4067263120469
    Codice del produttore 274501 20

    Descrizione

    Esecuzione:

    Stabilità del sistema ottimizzata grazie al serraggio multiplo delle viti e all’accoppiamento geometrico.

    Per:

    Cartuccia Vario plus Eco n. art. 274511, 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

    Fornitura:

    Incluse viti di montaggio.

    Nota:

    Passaggio del lubrorefrigerante solo in abbinamento agli attacchi GARANT Master eco n. art. 317906 – 319136. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Della stessa serie "Vario Plus Eco" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello