{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Vario Plus Eco | |
⌀ Minimo 1° intaglio D1 | 105 mm | |
⌀ Massimo 1° intaglio D2 | 143 mm | |
Tipo di impiego | destra | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Stechbreite w | 2 mm | |
Profondità di taglio cave tmax. | 18 mm | |
Inserto adatto | n. art. 273656 − 273749 | |
Tipo di prodotto | Cartuccia |
Codice articolo | 274514 105/143 | |
EAN / GTIN | 4067263950493 | |
Codice del produttore | 274514 105/143 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |