Cartuccia Vario plus Eco esecuzione diritta 2 mm

Codice art.: 274510 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Vario Plus Eco
    Tipo di impiego destra
    Passaggio interno per LR
    Profondità di taglio cave tmax. 21 mm
    Misura inserto 2 mm
    Inserto adatto n. art. 273656 − 273749
    Vite di serraggio 279815 9
    Lunghezza complessiva Lcompl. 56,3 mm
    Sporgenza totale L1 21 mm
    Tipo di prodotto Cartuccia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 274510 2
    EAN / GTIN 4067263962243
    Codice del produttore 274510 2

    Descrizione

    Per:

    Portautensili Vario plus Eco n. art. 274500; 274503; 274530.

    Attenzione:

    Senza viti di montaggio (sono fornite con gli steli portalama).

    Nota:

    Per una larghezza gola di 2 e 3 mm, la profondità gola tmax. = 21 mm è limitata ai pezzi con ⌀ fino a 150 mm. Per i pezzi con ⌀ > 150 mm si applica un valore tmax. = 17 mm. Per una larghezza gola di 4 mm, la profondità gola tmax. = 28 mm è limitata ai pezzi con ⌀ fino a 150 mm. Per i pezzi con ⌀ > 150 mm si applica un valore tmax. = 24 mm.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Della stessa serie "Vario Plus Eco" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello