Cartuccia Y Vario plus Eco 3 mm

Codice art.: 274541 3
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Vario Plus Eco
Larghezza gola w 3 mm
Tipo di impiego sinistra
Passaggio interno per LR
Profondità di taglio cave tmax. 45 mm
Lunghezza complessiva L 90,8 mm
X 47 mm
X1 9 mm
Y1 2 mm
Y 28 mm
Inserto adatto 273656 – 273749
Vite di serraggio 279815 9
Possibilità di troncatura assiale no
Tipo di prodotto Cartuccia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 274541 3
EAN / GTIN 4067263112457
Codice del produttore 274541 3

Descrizione

Esecuzione:

Per la troncatura di alberi con diametro massimo di 90 mm.

Per:

Supporto Vario plus Eco n. art. 274531; 274501; 274502.

Attenzione:

Senza viti di montaggio (sono fornite con i portautensili).

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "Vario Plus Eco" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello