Cartuccia Vario plus Eco esecuzione diritta, sinistra, Larghezza gola w: 2mm

Codice art.: 274511 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Vario Plus Eco
Tipo di impiego sinistra
Passaggio interno per LR
Profondità di taglio cave tmax. 21 mm
Misura inserto 2 mm
Inserto adatto n. art. 273656 − 273749
Vite di serraggio 279815 9
Lunghezza complessiva Lcompl. 56,3 mm
Sporgenza totale L1 21 mm
Tipo di prodotto Cartuccia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 274511 2
EAN / GTIN 4067263120414
Codice del produttore 274511 2

Descrizione

Per:

Portautensili Vario plus Eco n. art. 274501; 274502; 274531.

Attenzione:

Senza viti di montaggio (sono fornite con gli steli portalama).

Nota:

Per una larghezza gola di 2 e 3 mm, la profondità gola tmax. = 21 mm è limitata ai pezzi con ⌀ fino a 150 mm. Per i pezzi con ⌀ > 150 mm si applica un valore tmax. = 17 mm. Per una larghezza gola di 4 mm, la profondità gola tmax. = 28 mm è limitata ai pezzi con ⌀ fino a 150 mm. Per i pezzi con ⌀ > 150 mm si applica un valore tmax. = 24 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "Vario Plus Eco" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello