{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Vario Plus Eco | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità di taglio cave tmax. | 21 mm | |
Misura inserto | 3 mm | |
Inserto adatto | n. art. 273656 − 273749 | |
Vite di serraggio | 279815 9 | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 56,3 mm | |
Sporgenza totale L1 | 21 mm | |
Tipo di prodotto | Cartuccia |
Codice articolo | 274511 3 | |
EAN / GTIN | 4067263120421 | |
Codice del produttore | 274511 3 |