{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HELI-GRIP | |
Dimensione codolo | 16 mm | |
Larghezza gola w | 3 mm | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità cave tmax | 12 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 30 mm | |
Lunghezza complessiva L | 135 mm | |
CWX | 3,18 mm | |
WF | 14,8 mm | |
WB | 2,4 mm | |
Possibilità di troncatura assiale | si | |
Denominazione originale prodotto | HELIL 1616-3T12 | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 273767 16/3 | |
EAN / GTIN | 7291075031928 | |
Codice del produttore | 2500560 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Portautensili HELIGRIP HELI, sinistra, Dimensione codolo / larghezza gola w: 16/3mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 144.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino
158,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
38 pezzi in magazzino
145.00 €
72,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Possibilità di troncatura assiale | si | si | no |
Lunghezza complessiva L | 135 mm | 150 mm | 100 mm |
Passaggio interno per LR | no | non | non |
Lunghezza della testina L1 | 30 mm | 41 mm | 33 mm |
Larghezza gola w | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Tipo di impiego | sinistra | Gauche | Gauche |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis |